Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablettspender zum Einbau v. unten a. rostfreiem Edelstahl, Kapazität :


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablettspender zum Einbau v. unten a. rostfreiem Edelstahl, Kapazität :
BLANCO Tablettspender zum Einbau v. unten a. rostfreiem Edelstahl, Kapazität :
Artikel-Nr.:
     2813-406-2645
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     590024
EAN/GTIN:
     4020684068338
Suchbegriffe:
Tablettspender
tablettspender blanco
tablettspender

BLANCO Tablettspender zum Einbau v. unten a. rostfreiem Edelstahl, Kapazität : ca. 100 Tabletts 530 x 370 mm, Höhenverstellbar: min. 765

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
62 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
77 cm
Gewicht:
17.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,96*
€ 689,47*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,37*
€ 782,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,63*
€ 968,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,65*
€ 931,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,63*
€ 928,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,61*
€ 882,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,84*
€ 845,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,37*
€ 787,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.