Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablettspender zum Einbau von oben aus rostfreiem Edelstahl, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablettspender zum Einbau von oben aus rostfreiem Edelstahl, inkl.
BLANCO Tablettspender zum Einbau von oben aus rostfreiem Edelstahl, inkl.
Artikel-Nr.:
     2813-406-2646
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     564022
EAN/GTIN:
     4020684057264
Suchbegriffe:
Tablettspender
tablettspender blanco
tablettspender

BLANCO Tablettspender zum Einbau von oben aus rostfreiem Edelstahl, inkl. umlaufendem Flansch, Kapazität : ca. 100 Tabletts 530 x 370
mm, Höhenverstellbar: min. 765 - max. 865 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
62 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
77 cm
Gewicht:
20.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,77*
€ 840,69*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,83*
€ 954,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,22*
€ 1.173,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,41*
€ 1.135,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,25*
€ 1.128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,03*
€ 1.073,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,03*
€ 1.032,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,83*
€ 973,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.