| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-2710 Herst.-Nr.: 574766 EAN/GTIN: 4048866162049 |
| |
|
| | |
| BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, mit niedriger Höhe für Kinderverpflegung, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Kapazität: ca. 60 Teller, rund: ø 18–33 cm, eckig: max. 28 x 28 cm, Stapelhöhe: mit Stülpdeckel 650 mm, ohne Stülpdeckel 635 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 55 cm | Breite: | 52 cm | Höhe: | 88 cm | Gewicht: | 23.60 kg | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 785,34* | € 924,57* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 895,89* | € 1.047,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,65* | € 1.284,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|