Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2739
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574908
EAN/GTIN:
     4048866178286
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tablettspender
tablettspender blanco
tablettspender

BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, geschlossene Ausführung, Kapazität: ca. 100
max. 530 x 370 mm, Stapelhöhe: 540 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
78 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
91 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,04*
€ 1.164,38*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.142,13*
€ 1.315,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,21*
€ 1.572,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,50*
€ 1.565,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,97*
€ 1.544,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,54*
€ 1.464,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,88*
€ 1.415,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,13*
€ 1.359,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.