Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2753
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574930
EAN/GTIN:
     4048866179061
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tablettspender
tablettspender blanco
tablettspender

BLANCO Tablettspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, offene Ausführung ohne seitlichen
Tablettführungen, Kapazität: ca. 100 Tabletts, max. 530 x 370 mm, Stapelhöhe: 700 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
81 cm
Breite:
56 cm
Höhe:
90 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,55*
€ 1.283,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,15*
€ 1.321,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,11*
€ 1.526,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,27*
€ 1.527,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,53*
€ 1.507,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,65*
€ 1.428,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,56*
€ 1.381,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,55*
€ 1.331,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.