Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2780
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573777
EAN/GTIN:
     4048866019084
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen

BLANCO Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, mit Kühlschlitzen zum Kühlen von Geschirr in
Kühlräumen, Kapazität: ca. 160 Teller, rund: ø 18–33 cm, eckig: max. 28 x 28 cm, Stapelhöhe: mit Stülpdeckel 800 mm, ohne Stülpdeckel 785 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
99 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
103 cm
Gewicht:
42.15 kg
Form:
eckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,73*
€ 1.099,56*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,34*
€ 1.237,68*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,17*
€ 1.475,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,68*
€ 1.472,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,83*
€ 1.455,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,61*
€ 1.396,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,50*
€ 1.376,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,34*
€ 1.357,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.