Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tellerspender a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tellerspender a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
BLANCO Tellerspender a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2
Artikel-Nr.:
     2813-406-2793
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573779
EAN/GTIN:
     4048866019305
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen

BLANCO Tellerspender a. rostfreiem Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, beheizbar (Umluft), Schutzart: IP X5, inkl.
aus EPP, inkl. Halteclip für Abdeckhauben,, Temperatur regelbar von +30 °C bis +110 °C, Kapazität: ca. 160 Teller, rund: ø 18–33 cm, eckig: max. 28 x 28 cm, Stapelhöhe: mit Stülpdeckel 800 mm, ohne Stülpdeckel 785 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
111 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
103 cm
Gewicht:
64.95 kg
Form:
eckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.613,64*
€ 1.823,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,33*
€ 1.877,16*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,62*
€ 2.103,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,93*
€ 2.170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,20*
€ 2.148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,72*
€ 2.036,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,26*
€ 1.975,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,64*
€ 1.920,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.