Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Klapptisch aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Klapptisch aus Edelstahl
BLANCO Klapptisch aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-406-2831
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     367421
EAN/GTIN:
     4020684398190
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch b1600mm
BLANCO Klapptisch aus Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
160 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
86 cm
Gewicht:
25.20 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,96*
€ 761,28*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,25*
€ 761,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,86*
€ 783,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,31*
€ 905,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,64*
€ 902,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,15*
€ 881,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,16*
€ 847,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,25*
€ 779,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.