Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 12 KN aus rostfreiem Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 12 KN aus rostfreiem Edelstahl mit
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 12 KN aus rostfreiem Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2834
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574327
EAN/GTIN:
     4048866088356
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 12 KN aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 1-teilig, beidseitig beschickbar,
Auflagenabstand: 100 mm, für 12 Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm), Tragfähigkeit: max. 150 kg / max. 4,5 kg je Auflagenpaar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
49 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
155 cm
Gewicht:
19.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 442,23*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,69*
€ 546,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,66*
€ 645,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,06*
€ 649,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.