Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 EN aus rostfreiem Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 EN aus rostfreiem Edelstahl mit
BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 EN aus rostfreiem Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2877
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574244
EAN/GTIN:
     4048866064978
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

BLANCO Tablett-Abräumwagen TAW 2x10 EN aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, beidseitig beschickbar,
Auflagenabstand: 125 mm, für 20 Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm), Tragfähigkeit: max. 150 kg / max. 4,5 kg je Auflagenpaar.
Maße 940x673x1550 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
94 cm
Breite:
67 cm
Höhe:
155 cm
Gewicht:
31.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,50*
€ 623,00*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,60*
€ 702,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,51*
€ 857,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,38*
€ 835,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,04*
€ 772,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,60*
€ 731,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.