Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW164A mit Tür, 68 x 86 x 165 cm für 18 Tabletts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW164A mit Tür, 68 x 86 x 165 cm für 18 Tabletts
Scholl Tablettwagen RTW164A mit Tür, 68 x 86 x 165 cm für 18 Tabletts
Artikel-Nr.:
     2813-406-2975
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L2164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen scholl
abräumwagen

Scholl Tablettwagen RTW164A mit Tür, 68 x 86 x 165 cm für 18 Tabletts
Rahmenkonstruktion aus silber eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen. 1 Abteil, allseitig geschlossen durch melaminharz-beschichtete Platten. Bedienungsseitig 1 Acrylglas-Flügeltür. Auflagenaus Edelstahl. Je Auflage können 2 EN-Tabletts derGröße 530 x 370 mm hintereinander eingestellt werden. Höhenabstandzwischen den Auflagen 150 mm. Fassungsvermögen: 18 Tabletts.Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen,Durchmesser 125 mm, davon 2 mit Feststeller, einschließlichWandabweiser.

Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
86 cm
Höhe:
165 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,61*
€ 1.124,18*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,63*
€ 1.180,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,09*
€ 1.404,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,84*
€ 1.388,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,67*
€ 1.320,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,94*
€ 1.277,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,63*
€ 1.225,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.