Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW228A mit 2 Türen, 92 x 64 x 165 cm für 18 Tabletts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW228A mit 2 Türen, 92 x 64 x 165 cm für 18 Tabletts
Scholl Tablettwagen RTW228A mit 2 Türen, 92 x 64 x 165 cm für 18 Tabletts
Artikel-Nr.:
     2813-406-2976
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L2228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen scholl
abräumwagen

Scholl Tablettwagen RTW228A mit 2 Türen, 92 x 64 x 165 cm für 18 Tabletts
Rahmenkonstruktion aus silber eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen. 2 Abteile, allseitig geschlossen durch melaminharz-beschichtete Platten. Bedienungsseitig 2 Acrylglas-Flügeltüren. Tablettauf-lagen aus Edelstahl. Je Auflage kann 1 EN-Tablett derGröße 530 x 370 mm eingestellt werden. Höhenabstand zwischen denAuflagen 150 mm. Fassungsvermögen: 18 Tabletts. Fahrbar durch 4korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, Durchmesser125 mm, davon 2 mit Feststeller, einschließlich Wandabweiser.

Weitere Informationen:
Länge:
92 cm
Breite:
64 cm
Höhe:
165 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,00*
€ 1.472,67*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,87*
€ 1.608,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,73*
€ 1.914,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,21*
€ 1.885,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,50*
€ 1.789,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,28*
€ 1.735,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,87*
€ 1.681,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.