Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Prospektständer Varia, mit 7 Fächern, für Prospekte in DINA4 oder DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Prospektständer Varia, mit 7 Fächern, für Prospekte in DINA4 oder DIN
Design Prospektständer Varia, mit 7 Fächern, für Prospekte in DINA4 oder DIN
Artikel-Nr.:
     2813-406-330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41650914
EAN/GTIN:
     4044917404403
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Design Prospektständer Varia, mit 7 Fächern, für Prospekte in DINA4 oder DIN lang,
Inkl. Trennstege für das Format DIN-
lang. Fülltiefe der Fächer: 26mm.
Farbe:alusilber.

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
143.50 cm
Gewicht:
10.70 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,39*
€ 223,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 191,45*
€ 226,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 228,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,89*
€ 229,82*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 230,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 1,99*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,12*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,22*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,35*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.