Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-100 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-100 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-100 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-100 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-351
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550574
EAN/GTIN:
     4020684263771
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-100 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
2.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,67*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 17,48*
€ 23,90*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,17*
€ 24,95*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 17,38*
€ 25,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550673
ab € 14,40*
Zubehör
Blanco
550654
ab € 11,33*
Zubehör
Blanco
1550659
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.