Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-150 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-150 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-150 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-352
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550575
EAN/GTIN:
     4020684263788
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/4-150 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
4.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,68*
€ 36,07*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 38,25*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 32,44*
€ 43,02*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,70*
€ 44,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550673
ab € 14,03*
Zubehör
Blanco
550654
ab € 11,39*
Zubehör
Blanco
1550659
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.