Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-100 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-100 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-100 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-357
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550568
EAN/GTIN:
     4020684264037
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-100 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17.60 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
0.90 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,07*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,60*
€ 25,31*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 18,67*
€ 27,12*
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 27,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,23*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550567
ab € 14,95*
Sonstiges
Blanco
550671
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.