Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-65 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-65 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-65 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-358
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550567
EAN/GTIN:
     4020684264020
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 1/9-65 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17.60 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 20,79*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,09*
€ 21,00*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,10*
€ 23,63*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 16,64*
€ 24,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550568
ab € 18,42*
Sonstiges
Blanco
550671
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.