Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-100 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-100 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-100 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-100 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-403
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550586
EAN/GTIN:
     4020684263863
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-100 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.98 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
8.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 31,63*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 23,59*
€ 31,93*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 34,39*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,00*
€ 36,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550676
ab € 20,72*
Zubehör
Blanco
550657
ab € 18,38*
Zubehör
Blanco
1550662
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.