Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-150 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-150 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-150 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-150 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-404
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550587
EAN/GTIN:
     4020684263870
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-150 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
12.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 42,49*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 32,83*
€ 43,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,68*
€ 43,72*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 32,27*
€ 45,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550676
ab € 20,79*
Zubehör
Blanco
550657
ab € 18,33*
Zubehör
Blanco
1550662
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.