Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-20 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-20 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-20 EDELSTAHL
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-20 EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     2813-406-405
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550564
EAN/GTIN:
     4020684263832
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN 2/3-20 EDELSTAHL

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35.40 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,29*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,56*
€ 25,54*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 18,61*
€ 27,49*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,75*
€ 29,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550676
ab € 21,75*
Zubehör
Blanco
550657
ab € 18,42*
Zubehör
Blanco
1550662
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.