| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-476 Herst.-Nr.: 556538 EAN/GTIN: 4020684050098 |
| |
|
| | |
| Blanco GN-DECKEL GD 2/4 EDELSTAHL
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 53.00 cm | Breite: | 16.20 cm | Gewicht: | 0.56 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,60* | € 27,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,89* | € 27,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 20,93* | € 29,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 24,43* | € 31,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|