Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Tablettwagen RTW120 mit Türen, 1 Abteil, Tablettgröße: 460 x 344 mm, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Tablettwagen RTW120 mit Türen, 1 Abteil, Tablettgröße: 460 x 344 mm, für
Scholl Tablettwagen RTW120 mit Türen, 1 Abteil, Tablettgröße: 460 x 344 mm, für
Scholl Tablettwagen RTW120 mit Türen, 1 Abteil, Tablettgröße: 460 x 344 mm, für
Artikel-Nr.:
     2813-406-628
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L2120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen scholl
abräumwagen

Scholl Tablettwagen RTW120 mit Türen, 1 Abteil, Tablettgröße: 460 x 344 mm, für 18 Tabletts
Länge: 490 mm, Tiefe: 570 mm, Höhe: 1650 mm
Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefaßt. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
(Melaminplattenverkleidung ringsum).
**************************************
Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe angeben)
**************************************

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,96*
€ 1.204,16*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,10*
€ 1.262,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,30*
€ 1.502,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,27*
€ 1.474,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,98*
€ 1.402,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,89*
€ 1.379,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,10*
€ 1.363,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.