Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren,
Artikel-Nr.:
     2813-406-674
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     375456-P382C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco
servierwagen
Blanco Verkleidung 3-seitig für Servierwagen mit frontseitigen Flügeltüren, limette Pantone 382 C
Zur einfachen Montage an den Blanco Servierwagen.
(Modell SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC)
Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar,
Material: Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Gewicht:
26.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.