Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen RTW114, Farbe: lichtgrau, passend für 9 Tabletts 460 x 344mm, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen RTW114, Farbe: lichtgrau, passend für 9 Tabletts 460 x 344mm, aus
Tablettwagen RTW114, Farbe: lichtgrau, passend für 9 Tabletts 460 x 344mm, aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-697
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     L1114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen scholl
abräumwagen

Tablettwagen RTW114, Farbe: lichtgrau, passend für 9 Tabletts 460 x 344mm, aus eloxierten Leichtmetallprofilen
Seitenwände aus melaminharzbeschichteten Platten,
mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen, 2 davon feststellbar
Höhe: 1.650mm
Länge: 490mm
Tiefe: 570mm
Höhenabstand zwischen den Tabletts: 150mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,34*
€ 752,24*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,32*
€ 842,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,68*
€ 1.002,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,44*
€ 991,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,13*
€ 945,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,60*
€ 909,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,32*
€ 858,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.