Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BC GF 8400, 400 V (ArtNr:574205)
B.PRO BC GF 8400, 400 V (ArtNr:574205)
Artikel-Nr.:
     2813-406-723
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574205
EAN/GTIN:
     4048866061366
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark von +80 bis +250 °C, 2 getrennt regelbare
Heizzonen, Nutzfläche: 506 x 704 mm davon 435 x 704 mm beheizbar, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 8,4kW (2x 4,2kW je Heizzone)

Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte blanco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.236,44*
€ 5.499,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.218,40*
€ 5.499,04*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.335,44*
€ 5.607,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.607,72*
€ 6.673,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.547,17*
€ 6.601,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.398,88*
€ 6.424,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.343,95*
€ 6.359,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.335,44*
€ 6.349,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.