Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Induktionswok, Cuvette: Ø 300 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BC IW 5000, 400 V (ArtNr:574202)
B.PRO BC IW 5000, 400 V (ArtNr:574202)
Artikel-Nr.:
     2813-406-732
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574202
EAN/GTIN:
     4048866063995
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
BLANCO COOK Induktionswok, Cuvette: Ø 300 mm, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 5,0kW


Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.242,25*
€ 4.473,35*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.242,27*
€ 4.473,37*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.312,40*
€ 4.561,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.561,87*
€ 5.428,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.512,36*
€ 5.369,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.383,92*
€ 5.216,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.328,84*
€ 5.151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.312,40*
€ 5.131,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.