Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO BC IW 5000, 400 V (ArtNr:574202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BC IW 5000, 400 V (ArtNr:574202)
B.PRO BC IW 5000, 400 V (ArtNr:574202)
Artikel-Nr.:
     4223-574202
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574202
EAN/GTIN:
     4048866063995
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
COOK Induktionswok Cuvette: Ø 300 mm Leistung/Elektr. Anschluss: 400V 3N PE 16A 50-60Hz 5,0kW

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wokpfanne 300 mm, induktions-wok, Catering, Cook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.242,25*
€ 4.473,35*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.242,27*
€ 4.473,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.312,40*
€ 4.561,87*
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.473,35*
€ 5.323,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.424,45*
€ 5.265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.297,09*
€ 5.113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.242,25*
€ 5.048,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.