Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen KW 11 Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen KW 11 Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus
Klappwagen KW 11 Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-744
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     4017976011547
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen KW 11
Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 250 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 230 mm - Ladefläche: 900 x 600 L x B mm - Bereifung: TPE 160 x 40 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
25.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 201,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 201,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 202,74*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 206,30*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 240,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,65*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.