Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller KF 62 - Holzboden Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kistenroller KF 62 - Holzboden Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet
Kistenroller KF 62 - Holzboden Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     2813-406-754
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1170
EAN/GTIN:
     4017976011707
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Kistenroller KF 62 - Holzboden
Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). - Tragkraft: 400 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 199 mm - Ladefläche: 700 x 700 L x B mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
19.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: fetra möbelroller, kistenroller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 153,10*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 122,08*
€ 153,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 156,43*
6 Tage
24
€ 5,45*
ab € 130,16*
€ 157,55*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 178,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,89*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,86*
Sonstiges
Fetra
1098
ab € 156,38*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,20*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 54,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.