Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-894 Herst.-Nr.: 2111 EAN/GTIN: 4017976021119 |
| |
|
| | |
| Langmaterial-Wagen 2111 - 1.200 kg Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, 2 Materialmulden, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: rhombische Radanordnung, in der Mitte 2 Bockrollen, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Naben mit Kugellager. Feststeller am Mittelradsatz. Länge 2000 mm, Gesamtbreite 600 mm, lichte Breite 500 mm. - Tragkraft: 1200 kg - Bereifung: Polyurethan 200 x 50 mm - Höhe: 350 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Höhe: | 35.00 cm | Gewicht: | 74.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,55* | € 722,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,84* | € 725,46* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 647,34* | € 725,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,40* | € 733,06* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 774,37* | € 842,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|