Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizza-/Tortenheber / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizza-/Tortenheber / Stahl matt / Brabantia
Pizza-/Tortenheber / Stahl matt / Brabantia
Pizza-/Tortenheber / Stahl matt / Brabantia
Pizza-/Tortenheber / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1689
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     250163
EAN/GTIN:
     8710755250163
Suchbegriffe:
Servierplatte
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Pizza-/Tortenheber / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
34.70 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.