Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Rubbermaid, Farbe: Gelb Polyäthylen Deckel für runden Brute Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel BRUTE® mit Ablaufrinnen
Deckel BRUTE® mit Ablaufrinnen
Artikel-Nr.:
     2813-407-1765
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76014051
EAN/GTIN:
     0086876014051
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Deckel Rundtonne
Deckel, Rubbermaid, Farbe: Gelb Polyäthylen Deckel für runden Brute Container 121,1 Liter (VB 002632).


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
56.80 cm
Breite:
61.30 cm
Höhe:
3.80 cm
Gewicht:
0.93 kg
Volumen:
0.08 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,66*
€ 27,48*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,83*
€ 198,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.