Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selecto Werstoffsammler Basic L 70 Liter, Farbe: Grau 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 70 l, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 70 l, Kunststoff, ohne Deckel
rothopro Selecto Basic Abfallbehällter, 70 l, Kunststoff, ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-407-2309
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     59157874
EAN/GTIN:
     7610859157874
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Selecto Werstoffsammler Basic L 70 Liter, Farbe: Grau 0


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
29.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
73.00 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
45
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 37,46*
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 37,80*
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 38,90*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 43,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.