Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten Sebastian, Farbe: Grün Wandbriefkasten mit Einwurföffnung (30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121118/full/8713631024902-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121118/full/8713631024902-002-01.jpg
Wandbriefkasten Sebastian, VB 440350, Grün
Artikel-Nr.:
     2813-407-2387
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31024957
EAN/GTIN:
     8713631024957
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten grün
briefkasten
Wandbriefkasten Sebastian, Farbe: Grün Wandbriefkasten mit Einwurföffnung (30 x 4 cm) unter einer Klappe, ausgestattet mit Namensschild.


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
17.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
45.70 cm
Gewicht:
2.94 kg
Weitere Suchbegriffe: vepa bins briefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 39,51*
€ 51,56*
Lager 2813
85
€ 4,95*
ab € 39,37*
€ 51,58*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 52,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,63*
€ 58,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.