Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten,grün,HxBxT 445x325x160mm,Einwurf oben,Entnahme vorne,m. Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225919
225919
Artikel-Nr.:
     711-225919
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631024957
EAN/GTIN:
     8713631024957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten grün
briefkasten
Wandbriefkasten
  • in grün
  • Höhe x Breite x Tiefe 445 x 325 x 160 mm
  • Einwurfschlitz Höhe x Breite 40 x 300 mm
  • Einwurf oben, Entnahme vorne
  • mit Namensschild
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Briefkasten, Postkasten

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Briefkasten
Briefkastentyp:
Wandbriefkasten
Farbe:
grün
Höhe:
445 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe Einwurfschlitz:
40 mm
Breite Einwurfschlitz:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Briefkasten Ausführung:
Einwurf oben, Entnahme vorne
Briefkasten Ausstattung:
Namensschild
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
2.94 kg
Weitere Suchbegriffe: vepa bins briefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 39,53*
€ 51,90*
11 Tage
85
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 51,93*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 52,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,50*
€ 58,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.