Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Deckel Envirobin, Farbe: Blau Deckel für kombinierte Abfallsorten wie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offener Deckel Envirobin, VB 063871, Blau
Offener Deckel Envirobin, VB 063871, Blau
Artikel-Nr.:
     2813-407-2397
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31063871
EAN/GTIN:
     8713631063871
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Offener Deckel Envirobin, Farbe: Blau Deckel für kombinierte Abfallsorten wie Papier, Büchsen und Flaschen aus Plastik, hergestellt aus
doppelwandigem Drehgegossenen Kunststoff (MDPE). Geeignet für den Mini als auch den Midi Envirobin.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
53.00 cm
Breite:
29.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
1.28 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 116,42*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 87,16*
€ 116,42*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,55*
€ 116,52*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 157,38*
€ 205,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31063741
ab € 77,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.