Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Swing Abfallbehälter, 75 Liter, Farbe: Edelstahl Sehr geräumiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Swing Abfallbehälter, 75 Liter, Farbe: Edelstahl Sehr geräumiger
Runder Swing Abfallbehälter, 75 Liter, Farbe: Edelstahl Sehr geräumiger
Artikel-Nr.:
     2813-407-2773
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31018765
EAN/GTIN:
     8713631018765
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Runder Swing Abfallbehälter, 75 Liter, Farbe: Edelstahl Sehr geräumiger Abfallbehälter mit schwarzem Kunststoff Swingdeckel.


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
44.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
69.50 cm
Gewicht:
4.18 kg
Volumen:
0.14 Liter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 139,58*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 139,80*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 114,02*
€ 151,09*
3 Tage
859
€ 5,00*
ab € 114,02*
€ 151,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 168,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Deiss
19702
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.