Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINsystem Double BIN 120, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINsystem Double BIN 120, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster
BINsystem Double BIN 120, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster
Artikel-Nr.:
     2813-407-2782
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31711550
EAN/GTIN:
     8713631711550
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
BINsystem Double BIN 120, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster Außenabfalleimer aus hochwertigem verzinktem und pulverbeschichtetem
Stahl mit Einwurföffnung an zwei Seiten. Mit einem mitgelieferten Dreikantschlüssel ist der Abfallsammler einfach und schnell zu öffnen. Nach Öffnen der Tür ist der robuste und trotzdem leichte Inneneimer aus Aluminium (100 Liter) frei zugänglich und einfach zu entleeren. Haltbar und vandalismusbeständig. Läßt sich zwischen zwei Aluminiumprofilständern im Boden verankern. Ideal für die Verwendung in (Vergnügung-) Parks, in der Nähe von Einkaufszentren oder öffentlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser, Sportstätten und Einkaufszonen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
52.00 cm
Breite:
42.00 cm
Höhe:
114.00 cm
Gewicht:
27.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,15*
€ 834,11*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,61*
€ 834,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,11*
€ 992,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,16*
€ 954,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 790,61*
€ 940,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,42*
€ 900,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,74*
€ 852,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,61*
€ 776,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.