| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-2928 Herst.-Nr.: 31197903 EAN/GTIN: 8713631197903 |
| |
|
| | |
| Bica 5078 Abfallbehälter Außenbereich 100 Liter, Farbe: Anthrazit Robuster, großvolumiger Abfallbehälter für den Außenbereich aus hochwertig verzinktem Stahl mit Edelstahlaufsatz mit Aschenbecher und Edelstahlboden. Ausgestattet mit einer großen Einwurföffnung an zwei Seiten, was die Abfallentsorgung erleichtert. Die stabile Tür mit Schloss und Abfallsackhalter sorgen für ein einfaches Entleeren des Abfallbehälters und einen schnellen Wechsel des Abfallsacks. Bodenverankerung möglich. Modulares System, das zur Mülltrennung erweitert und/oder kombiniert werden kann. Optional erhältlich: Edelstahlklappe für die Einwurföffnung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 40.00 cm | Höhe: | 95.00 cm | Gewicht: | 30.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen |
| | |
| |