| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-2936 Herst.-Nr.: 31197897 EAN/GTIN: 8713631197897 |
| |
|
| | |
| Bica 5079 Abfallbehälter Außenbereich 100 Liter, Farbe: Anthrazit Robuster großvolumiger Abfallbehälter für den Außenbereich aus hochwertigem verzinktem Stahl und Edelstahlboden. Ausgestattet mit großer Einwurföffnung und Edelstahlaufsatz mit Aschenbecher. Die stabile Tür mit Schloss und Müllsackhalter sorgen für ein einfaches Entleeren des Mülleimers und einen schnellen Wechsel des Müllsacks. Bodenverankerung möglich. Modulares System, das zur Mülltrennung erweitert und/oder kombiniert werden kann. Optional erhältlich: Edelstahlklappe für die Einwurföffnung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 40.00 cm | Höhe: | 95.00 cm | Gewicht: | 30.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen |
| | |
| |