Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalbehälter für draußen Holzoptik, 90 Liter, Farbe: Holz Optik, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalbehälter für draußen Holzoptik, 90 Liter, Farbe: Holz Optik, Anthrazit
Abfalbehälter für draußen Holzoptik, 90 Liter, Farbe: Holz Optik, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2813-407-2949
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31183562
EAN/GTIN:
     8713631183562
Suchbegriffe:
Stahl-Abfallbehälter
Stahlabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Abfalbehälter für draußen Holzoptik, 90 Liter, Farbe: Holz Optik, Anthrazit Robuster Abfallbehälter mit großem Fassungsvermögen,
verzinktem Innenbehälter. Die Holzoptiklamellen bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Das Cover besteht aus Sendzimir. Dies ist vorverzinkter Stahl und dient der Verhinderung von Korrosion. Der Boden und die Scharniere des Abfallbehälters bestehen aus Edelstahl. Die verwendeten Materialien gewährleisten, dass der Abfallbehälter vor Witterungseinflüssen gut geschützt ist. Der Abfallbehälter eignet sich für viele Außenbereiche, z. B. Tankstellen, (Freizeit-) Parks, Veranstaltungsbereiche oder am Eingang öffentlicher Einrichtungen und Geschäftsräume. Bodenbefestigung möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Holz
Länge:
49.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
88.00 cm
Gewicht:
25.10 kg
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,00*
€ 528,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,71*
€ 627,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,54*
€ 588,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,61*
€ 555,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.