Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Mistral met Swingdeckel 25 Liter, Farbe: Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Mistral met Swingdeckel 25 Liter, Farbe: Grau Kunststoff
Abfallbehälter Mistral met Swingdeckel 25 Liter, Farbe: Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-407-3258
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     06772907
EAN/GTIN:
     5412006772907
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Abfallbehälter Mistral met Swingdeckel 25 Liter, Farbe: Grau Kunststoff Abfallbehälter 25 Ltr mit separatem Top und dunkelfarbigem
Swingdeckel. Hergestellt aus 100 % recyceltem Material

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25.30 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
51.70 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
52
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 20,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 21,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.