Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allibert Mistral Swing Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allibert Mistral Swing Kunststoff Grau
Allibert Mistral Swing Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30296213
Hersteller:
     Schoeller Allibert
Herst.-Nr.:
     214968
EAN/GTIN:
     5412006772907
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
25 l
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
ISO
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
510 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.