Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalbehälter für draußen 69 Liter, Farbe: Schwarz Großer, runder Außenbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalbehälter für draußen 69 Liter, Farbe: Schwarz Großer, runder Außenbehälter
Abfalbehälter für draußen 69 Liter, Farbe: Schwarz Großer, runder Außenbehälter
Artikel-Nr.:
     2813-407-3335
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31011865
EAN/GTIN:
     8713631011865
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfalbehälter für draußen 69 Liter, Farbe: Schwarz Großer, runder Außenbehälter mit Inneneimer und eine runde Einwurföffnung an der
Oberseite.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
61.00 cm
Breite:
61.00 cm
Höhe:
72.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,84*
€ 275,15*
Lager 2813
185
Frei Haus
ab € 226,07*
€ 292,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,99*
€ 308,38*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 259,07*
€ 333,62*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 257,81*
€ 354,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
50313868
ab € 255,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.