Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Configure Recycling-Station Kunststoff FR 57 Liter, Rubbermaid, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Configure Recycling-Station Kunststoff FR 57 Liter, Rubbermaid, Farbe:
Configure Recycling-Station Kunststoff FR 57 Liter, Rubbermaid, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-407-3376
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     09500367
EAN/GTIN:
     5407009500367
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Configure Recycling-Station Kunststoff FR 57 Liter, Rubbermaid, Farbe: Anthrazit, Gelb Funktionaler und langlebiger Abfallbehälter aus
hochwertigem verzinktem Stahl, veredelt mit einer schadensresistenten Pulverbeschichtung. Mit großer Einwurföffnung und versehen mit einem farbigen Etikett mit Symbol und Text zur Mülltrennung und zur Kennzeichnung des Müllflusses. Schneller Zugriff über die Fronttür zum Kunststoff-Inneneimer mit Tragegriff und Luftschlitzen zum einfachen und ergonomischen Anheben und Wechseln eines vollen Abfallsacks. Erhältlich in drei Größen, die sich perfekt kombinieren lassen. Erstellen Sie die ideale modulare Recyclingstation. Einfach zu konfigurieren und durch magnetische Verbindungen in Reihe oder als Insel nebeneinander platzierbar. Optional sind farbigeHinweistafeln mit einem Symbol zur Kennzeichnung des Abfallstroms erhältlich. Eine elegante und flexible Abfalltrennungslösung für den professionellen oder öffentlichen Bereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
46.00 cm
Breite:
56.00 cm
Höhe:
103.00 cm
Gewicht:
27.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,95*
€ 1.142,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,70*
€ 1.124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,90*
€ 993,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,92*
€ 920,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.