| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-3452 Herst.-Nr.: 09501036 EAN/GTIN: 5407009501036 |
| |
|
| | |
| Configure Recycling-Station Organischer Abfall BE FR 57 Liter, Rubbermaid, Farbe: Anthrazit, Braun Funktionaler und langlebiger Abfallbehälter aus hochwertigem verzinktem Stahl, veredelt mit einer schadensresistenten Pulverbeschichtung. Mit großer Einwurföffnung und versehen mit einem farbigen Etikett mit Symbol und Text zur Mülltrennung und zur Kennzeichnung des Müllflusses. Schneller Zugriff über die Fronttür zum Kunststoff-Inneneimer mit Tragegriff und Luftschlitzen zum einfachen und ergonomischen Anheben und Wechseln eines vollen Abfallsacks. Erhältlich in drei Größen, die sich perfekt kombinieren lassen. Erstellen Sie die ideale modulare Recyclingstation. Einfach zu konfigurieren und durch magnetische Verbindungen in Reihe oder als Insel nebeneinander platzierbar. Optional sind farbigeHinweistafeln mit einem Symbol zur Kennzeichnung des Abfallstroms erhältlich. Eine elegante und flexible Abfalltrennungslösung für den professionellen oder öffentlichen Bereich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge: | 46.00 cm | Breite: | 56.00 cm | Höhe: | 103.00 cm | Gewicht: | 27.22 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner |
| | |
| |