Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalbehälter für draußen 50 Liter, Farbe: Blau Außen-Abfallbehälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalbehälter für draußen 50 Liter, Farbe: Blau Außen-Abfallbehälter aus
Abfalbehälter für draußen 50 Liter, Farbe: Blau Außen-Abfallbehälter aus
Artikel-Nr.:
     2813-407-3840
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31031641
EAN/GTIN:
     8713631031641
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfalbehälter für draußen 50 Liter, Farbe: Blau Außen-Abfallbehälter aus pulverbeschichtetem Aluminium. Mit feuerfestem
Aluminium-Innenbehälter. Tür an der Vorderseite funktioniert mit einem dreieckigen Schloss und Scharnieren an der Unterseite; dadurch lässt sich der Innenbehälter leicht entnehmen. Erhältlich in 4 Farben, andere Farben gegen Aufpreis erhältlich. Geeignet zur Montage in einer passenden Aluminiumhalterung (separat zu bestellen). Auch zur Wandmontage geeignet (ohne Befestigungsmaterial).

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
42.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
70.50 cm
Gewicht:
7.02 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 350,76*
€ 448,14*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 351,73*
€ 448,16*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 353,77*
€ 451,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,77*
€ 469,42*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 444,34*
€ 596,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,61*
€ 535,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,71*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 214,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.