Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug WAVE mit Wellendekor, Inhalt: 0,55 ltr., Höhe: 133 mm, Durchmesser: 132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug WAVE mit Wellendekor, Inhalt: 0,55 ltr., Höhe: 133 mm, Durchmesser: 132
Krug WAVE mit Wellendekor, Inhalt: 0,55 ltr., Höhe: 133 mm, Durchmesser: 132
Krug WAVE mit Wellendekor, Inhalt: 0,55 ltr., Höhe: 133 mm, Durchmesser: 132
Artikel-Nr.:
     2813-410-017
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     ST 0925170868780
EAN/GTIN:
     9001518003447
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
Krug WAVE mit Wellendekor, Inhalt: 0,55 ltr., Höhe: 133 mm, Durchmesser: 132 mm Füllstrich bei 0,5 ltr.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrüge stölzle, glas krug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
907
6
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 4,57*
Lager 2813
13
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.