Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter
Produktbild zu STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter
Logo zu STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222248025
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     09251/70/00/47
EAN/GTIN:
     9001518003447
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter

»Salzburg«

Weitere Informationen:
/-/:
1/2 l
EAN Stück:
9001518004093
Höhe:
131 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
105 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrüge stölzle, glas krug, Limonadenkrug, Saftkrug, Wasserkrug, Weinkrug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
234
6
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,64*
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,48*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.