Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserglas SHETLAND, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 125 mm, Durchmesser: 72,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserglas SHETLAND, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 125 mm, Durchmesser: 72,5 mm,
Wasserglas SHETLAND, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 125 mm, Durchmesser: 72,5 mm,
Wasserglas SHETLAND, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 125 mm, Durchmesser: 72,5 mm,
Wasserglas SHETLAND, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 125 mm, Durchmesser: 72,5 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-092
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 79736
EAN/GTIN:
     0026102797372
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Wasserglas SHETLAND, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 125 mm, Durchmesser: 72,5 mm, Arcoroc.
Diese modernen Gläser behalten ihren strahlenden Glanz auch nach häufigem Maschinenspülen. Besonders elegant durch den schweren, geraden Boden und die sich nach oben weit öffnenden Kelche. Diese Gläser haben gute Chancen, zu Ihren Lieblingen zu werden.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
12.50 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
622
12
€ 4,95*
ab € 1,675*
€ 2,385*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,25*
€ 38,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,385*
€ 2,838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,275*
€ 2,707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,155*
€ 2,564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,075*
€ 2,469
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,675*
€ 1,993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
35912
ab € 9,67*
Sonstiges
Blomus
63476
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.